text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel TX 20 1/4 inch E E8 lengte 25 mm


Cu acționare manuală, mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, oțel crom-vanadiu, cromat mat

Numero articolo
Design For protruding Torx screw
Total length (mm) 25
Diameter 10.5
Size (TX) 8
Length (mm) 25
Confezionato per 1

Specifiche

Design For protruding Torx screw
Total length (mm) 25
Diameter 10.5
Size (TX) 8
Length (mm) 25
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/4 inch
Magnetic No
Double hex insert No
With joint No
Wrench depth (mm) 6.5
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 15
Commodity code 8204200000
Type Socket

Descrizione

Cu acționare manuală, mâner zimțat, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, oțel crom-vanadiu, cromat mat

Numeri di articolo

Numero articolo G2208.080.001
EAN 4010886618790
UBB 240122718390
UNSPSC 25191700
Nr articolo produttore  6187990

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.