text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tubulare IS 30 8x1,2 8 MM


Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Cod Articol
Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Lungimea lamei (mm) 23
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.2
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 55
Diametru 17.5
Lungimea lamei (mm) 23
Lățimea lamei (mm) 8
Grosimea lamei (mm) 1.2
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 50
Type Slotted Bit Socket

Descriere

Acționat manual, mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfatat, Lamă conform DIN ISO 2380-1, Forma B, Vârful lamei conform DIN ISO 2380-1 Forma B

Numerele articolelor

Cod Articol G2217.080.001
EAN 4010886666623
UBB 240122069182
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6666290

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.