text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Tubulare INX 30 6 6 MM


Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, Acționat manual, prindere zimțată, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Vârf conform DIN 2325, Vârf conform DIN 2325

Cod Articol
Lungime totală (mm) 49
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 6
Lungime (mm) 49
Lungimea lamei (mm) 49
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 49
Diametru 17.5
Dimensiune (TX) 6
Lungime (mm) 49
Lungimea lamei (mm) 49
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiune (mm) 6
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 45
Codul mărfurilor 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descriere

Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, Acționat manual, prindere zimțată, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Vârf conform DIN 2325, Vârf conform DIN 2325

Numerele articolelor

Cod Articol G2219.060.001
EAN 4010886624227
UBB 203120500970
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6242250

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.