Șurubelnițe de torsiune
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Șurubelnițe de torsiune
0V148815
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
Gedore TT100 FH BLUE SP Type Torque Screwdriver 1/4” Hex Drive 0.2-1Nm 178mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
0V148815
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
190
Lungime totală (mm)
178
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
190
Lungime totală (mm)
178
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Moment de strângere (Nm)
['0.200', '1.000']
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.05
Model cu șurubelniță
Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
6
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
TT100 FH BLUE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: În intervalul de cuplu 0,1 - 5,0 N-m, Pentru lucrări de testare și instalare în industria de hardware electric și electronic, industria de fabricare a instrumentelor și producția industrială sau în controlul calității, Caracteristici: Șurubelniță de testare și de cuplu cu cadran indicator - cu scală dublă (cN-m/ozf-in/lbf-in), Cu filet hexagonal femel de 1/4" pentru utilizare cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Cu adaptor adecvat și pentru prize cu filet pătrat de 1/4" conform DIN 3124, Precizia afișajului: +/- 6 % toleranță față de valoarea indicată, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Pentru strângere bidirecțională controlată, Cu funcție slave-pointer, Pentru blocarea valorilor maxime / afișarea valorii maxime, 4 modele în intervalul 0,1 N-m până la 5,0 N-m, Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat, Conform EPA (Electrostatic Protected Area), pentru utilizare în aplicații electrostatice sensibile, Domeniul de livrare: Șurubelniță de testare a cuplului de torsiune tip TT, adaptor de acționare 1/4" pătrat/hexagon (nr. 757-20), Model nr. TT 250 FH, TT 500 FH cu mâner suplimentar în formă de T pentru o muncă mai ușoară, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj robust din carton
Numerele articolelor
Cod Articol
0V148815
EAN
4002805758106
UBB
500642432024
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
7096460