text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Trusă pentru cheie electrică K 19 L 1/2 inch lățime între flanșe 8 mm lungime 77 mm


Cuțit de acționare conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE oțel special, mangan-fosfat, oțel, mangan-fosfat

Cod Articol
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (mm) 77
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 8
Lungime (mm) 77
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 12
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model K 19 L 8
Type Impact Socket

Descriere

Cuțit de acționare conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE oțel special, mangan-fosfat, oțel, mangan-fosfat

Numerele articolelor

Cod Articol G2316.080.001
EAN 4010886616314
UBB 240120474459
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6163110

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.