text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Trusă pentru cheie electrică IN K 32 3/4 inch lățime între flanșe 19 mm lungime 65 mm

Cod Articol 2N681486
Diametru 44
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 21
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch

Specificații

Diametru 44
Lungime (mm) 65
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lungimea lamei (mm) 21
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Dimensiune (mm) 19
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Type Impact Screwdriver Socket

Descriere

20 mm (3/4″) square drive in accordance with DIN 3121 - H 20. ISO 1174. With pin hole and ring groove. Drive: For screws with hexagon socket profile. Special steel. Manganese phosphated

Numerele articolelor

Cod Articol 2N681486
EAN 4010886870006
UBB 500642786205
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 1956493
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.