Biți
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
1Y712288
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
Gedore TORQ-SET 689 TS Bit pentru șurubelniță hexagonală 8mm 1/4” Hex 82mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1Y712288
Sistem de înșurubare
Torq-set
Lungime totală (mm)
82
Dimensiune (TX)
8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Torq-set
Lungime totală (mm)
82
Dimensiune (TX)
8
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Da
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Da
Cu gaură
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Nici unul
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82079030
Model
689 TS
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Conform DIN ISO 3126, ISO 1173, Hexagon drive conform DIN 3126 - C 6.3 (1/4), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj pistol-metal, TORQ-SET® este o marcă înregistrată a Phillips Screw Company, SUA, TORQ-SET® este o marcă înregistrată a Phillips Screw Company, SUA
Numerele articolelor
Cod Articol
1Y712288
EAN
4010886873663
UBB
500642790405
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
1965530