Dulapuri de scule complete
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
Depozitare unelte
Dulapuri de scule
Dulapuri de scule complete
5B617442
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
Gedore Tool Module in Tool Trolley 308-Piece
Adăugați în catalog
Cod Articol
5B617442
Lățime
785
Înălțime
1045
Adâncime
510
Protecția suprafeței
Acoperit cu plastic
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
785
Înălțime
1045
Adâncime
510
Protecția suprafeței
Acoperit cu plastic
Material
Oțel
Set de mecanic de încălzire + sanitar
Nu
Set de electrician
Nu
Număr de burghie de ghidare
0
Număr de chei cu furcă
0
Număr de bormașini pentru lemn
0
Număr de burghie spiralate HSS
24
Număr de mașini de tăiat cabluri
0
Număr de scule coaxiale
0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH
2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ
0
Număr de ferăstraie pentru găuri
0
Număr de scule de finisare cablu de fibră optică
0
Număr de burghie de carotaj cu margine de gaură
0
Număr de chei cu inel
13
Număr de șurubelnițe cu fantă
4
Număr de inserții pentru socluri
10
Număr de chei cu soclu
51
Număr de chei cu capătul deschis
9
Număr de burghie pentru piatră
0
Număr de burghie în trepte
0
Număr de șurubelnițe Torx
6
Numărul total de scule
308
Număr de fișiere
6
Număr de instrumente de măsurare
2
Număr de clești
9
Număr de chei combinate
26
Număr de chei hexagonale
8
Număr de chei reglabile
0
Număr de inserții de biți
28
Număr de instrumente de testare
1
Număr de chei cu clichet
3
Număr de bare Tommy
0
Număr de dălți și pumnițe
7
Număr de ciocane
2
Număr de scule multifuncționale
0
Număr de ferăstraie
1
Material blat de lucru
Alte
Număr de sertare
7
Cu frână
Nu
Cu sertare
Da
Marca
Gedore
Type
Tool Module
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Unelte în dimensiuni metrice, Sistemul GEDORE Check-Tool-System: Inserție din spumă cu 2 culori pentru a verifica dacă setul este complet, În căruciorul de scule WSL-L7, În căruciorul de scule WSL-L7, Blocare individuală se poate deschide un singur sertar în același timp, operare cu o singură mână, Pereți laterali cu perforație Euro 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, Rotunjire laterală - minimizarea marginilor în contact, Corp sudat, autoportant și rigid la torsiune, Manevrabil și ușor de controlat cu mânerul de conducere și direcție, Platformă de lucru cu capac din plastic PP cu aplatizare frontală și margine de protecție împotriva rostogolirii, precum și mici compartimente suplimentare de depozitare, Închidere centralizată cu încuietoare cu cilindru, 7 sertare late (L 640x P 400 mm) complet extensibile, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Capacitate de încărcare per sertar 20 kg, Capacitate de încărcare totală 400 kg, Roți cu rulare lină pe rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm) cu apărătoare de filet, una cu frână totală, Chiar și cu sarcini maxime: încă rulează lin, sunt manevrabile și rămân pe șină, Dimensiuni: H 1045 x L 785 x P 510 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
5B617442
EAN
4010886948477
UBB
500673276142
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
2980347