Șurubelnițe de torsiune
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Șurubelnițe de torsiune
4T920215
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
Gedore TLS0022 MICRO FH BLUE FS Type Torque Screwdriver 1/4” Hex Drive 0.04-0.22Nm 104mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4T920215
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
50
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Model cu șurubelniță
Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
6
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
TLS0022 MICRO FH BLUE
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 4-22 cN - m, Fabricarea în serie cu valoare de strângere constantă, Industria electronică, mecanica de precizie și producția industrială, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu prestabilit - fără scală, Cu filet hexagonal femelă de 1/4" pentru utilizarea cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Cu adaptor adecvat și pentru prize cu filet pătrat de 1/4" conform DIN 3124, Precizie de lucru: +/- 6 % toleranță a cuplului setat, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ambreiaj cu bile radiale de precizie și design cu came pentru strângere bidirecțională controlată, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil atunci când valoarea presetată este atinsă, Resetare automată la poziția de pornire, Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat, Presetarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o presetare fixă în fabrică (preț la cerere), Domeniul de livrare: Domeniul de livrare: Șurubelnițe dinamometrice, adaptor de acționare 1/4" pătrat/hexagon (nr. 757-20), Model nr. TLS 1360 FH cu mâner suplimentar în T pentru o muncă mai ușoară, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj robust din carton
Numerele articolelor
Cod Articol
4T920215
EAN
4002805921609
UBB
500642429491
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
1471481