text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TLS0022 FH BLUE FS Type Torque Screwdriver 1/4” Hex Drive 0.04-0.22Nm 76mm

Cod Articol 3F068804
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 72
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 72
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 6
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model TLS0022 FH BLUE

Descriere

Utilizare: Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul 4-22 cN - m, Fabricarea în serie cu valoare de strângere constantă, Industria electronică, mecanica de precizie și producția industrială, Caracteristici: Șurubelniță cu cuplu prestabilit - fără scală, Cu filet hexagonal femelă de 1/4" pentru utilizarea cu biți hexagonali de 1/4" conform DIN 3126 - C 6.3, Cu adaptor adecvat și pentru prize cu filet pătrat de 1/4" conform DIN 3124, Precizie de lucru: +/- 6 % toleranță a cuplului setat, Conform DIN EN ISO 6789, trasabil conform standardelor naționale, Ambreiaj cu bile radiale de precizie și design cu came pentru strângere bidirecțională controlată, Mecanismul de precizie alunecă foarte vizibil atunci când valoarea presetată este atinsă, Resetare automată la poziția de pornire, Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat, Presetarea poate fi făcută în fabrică sau de către utilizator pe testere de cuplu adecvate, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o presetare fixă în fabrică (preț la cerere), Domeniul de livrare: Domeniul de livrare: Șurubelnițe dinamometrice, adaptor de acționare 1/4" pătrat/hexagon (nr. 757-20), Model nr. TLS 1360 FH cu mâner suplimentar în T pentru o muncă mai ușoară, Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789, Livrare în ambalaj robust din carton

Numerele articolelor

Cod Articol 3F068804
EAN 4002805921616
UBB 500642429640
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 1471473
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.