text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE50 Torque Spanner 9 x 12mm 50Nm 236.5mm


Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, pr

Cod Articol 7D314197
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 345
Lungime totală (mm) 291.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 345
Lungime totală (mm) 291.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Nu
Moment de strângere (Nm) ['10.000', '50.000']
Variabilă de corecție consistentă Da
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 0.25
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Model TF-SE50
Type Torque Spanner

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Inclusiv certificat de încercare trasabil (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pentru strângere controlată cu mâna dreaptă și stângă (introduceți unealta pentru schimbarea direcției), Suport dreptunghiular 9x12 mm, inclusiv ajutor de ejecție, Construcție robustă, din oțel tubular acoperit cu pulbere mată, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate, Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii, Ajutor de centrare a mâinii și ajutor de calibrare clar recognoscibile și tactile în mijlocul mânerului, Scala dublă N-m / lbf-ft și vernierul sunt protejate de abraziune și contaminare printr-o fereastră de vizualizare mărită, Cu scala vernier pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei, lbf-ft numai prin intermediul scalei principale, Alinierea verticală a scalei, reglarea cuplului, prin urmare, potrivită pentru stângaci și dreptaci, Linia scalei poziționată direct deasupra scalei previne erorile de citire (erori de paralaxă), Etichetarea unității integrată în cadrul scalei și, de asemenea, protejată prin ferestre de vizualizare,, Mecanismul precis de salt generează un semnal de declanșare clar perceptibil și audibil atunci când este atinsă valoarea cuplului setat, Incl. protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când scula este pusă jos

Numerele articolelor

Cod Articol 7D314197
EAN 4010886965542
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 3288218
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.