text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-SE150 Torque Wrench 9 x 12mm 30Nm 469mm


Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o pr

Cod Articol 3E666257
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 930
Lungime totală (mm) 469
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 930
Lungime totală (mm) 469
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['30.000', '150.000']
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Model TF-SE150
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, incl. certificat de încercare trasabil (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pentru strângerea controlată cu mâna dreaptă și stângă (schimbați instrumentul de inserție pentru schimbarea direcției), Suport dreptunghiular 9x12 mm, inclusiv ajutorul de ejecție, Construcție robustă din oțel tubular acoperit cu pulbere mată, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate, Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii, ajutor de centrare a mâinii și ajutor de calibrare clar recognoscibile și tactile în mijlocul mânerului, scala dublă N-m / lbf-ft și vernierul sunt protejate de abraziune și contaminare printr-o fereastră de vizualizare mărită, cu scala vernier pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei, lbf-ft numai prin intermediul scalei principale, Aliniere verticală a scalei, reglarea cuplului fiind astfel potrivită pentru stângaci și dreptaci, Linia scalei poziționată direct deasupra scalei previne erorile de citire (erori de paralaxă), Etichetarea unității integrată în cadrul scalei și, de asemenea, protejată de ferestre de vizualizare,, Mecanismul precis de salt generează un semnal de declanșare clar perceptibil și audibil atunci când valoarea cuplului setat este atinsă, incl. protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când scula este pusă jos

Numerele articolelor

Cod Articol 3E666257
EAN 4010886962398
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 3278530
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.