text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TF-K300 Torque Wrench 12.5mm 60Nm 586mm


Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin u

Cod Articol 7Q107680
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1373
Lungime totală (mm) 586
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1373
Lungime totală (mm) 586
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['60.000', '300.000']
Lățimea capului (mm) 46
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 36
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Model TF-K300
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustat la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, incl. certificat de încercare trasabil (DIN EN ISO 6789-2: 2017), Pentru strângere bidirecțională controlată, Ștuț pătrat cu cap în formă de ciupercă de 1/2" cu încuietoare cu bilă, Construcție robustă din oțel tubular acoperit cu pulbere mată, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate, Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii, ajutor de centrare a mâinii și ajutor de calibrare clar recognoscibile și tactile în mijlocul mânerului, Scala dublă N-m / lbf-ft și vernierul sunt protejate de abraziune și contaminare printr-o fereastră de vizualizare mărită, Cu scară vernier pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei, lbf-ft numai prin intermediul scalei principale, Aliniere verticală a scalei, reglarea cuplului fiind astfel potrivită pentru stângaci și dreptaci, Linia scalei poziționată direct deasupra scalei previne erorile de citire (erori de paralaxă), Etichetarea unității integrată în cadrul scalei și, de asemenea, protejată împotriva abraziunii prin intermediul ferestrelor de vizualizare,, Mecanismul precis de salt generează un semnal de declanșare clar perceptibil și audibil atunci când valoarea cuplului setat este atinsă, incl. protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când scula este pusă jos

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q107680
EAN 4010886966693
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 3278395
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.