text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Clește de telefon Gedore 8132 AB 160 VDE


Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, vârfurile zimțate, înclinate la 45° fac posibilă prinderea în jurul colțului, Muchi de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mâner cu izolație cu înmuiere VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Cod Articol G3026.712.180
Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 177
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 177
Lungime (mm) 160
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 46
Lățimea capului (mm) 16.5
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 9
Testat VDE Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 170
Codul mărfurilor 8203200000
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, fețe de prindere drepte, vârfurile zimțate, înclinate la 45° fac posibilă prinderea în jurul colțului, Muchi de tăiere de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel GEDORE special călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, Mâner cu izolație cu înmuiere VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool în două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6721730
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.