text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Clește de telefon Gedore 8132 AB-200 TL


Fălci lungi, rotunde și plate, suprafețe de prindere înclinate, vârfurile zimțate, înclinate la 45° fac posibilă prinderea în jurul colțului, muchii tăietoare de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel special GEDORE călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere din 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Cod Articol G3027.400.200
Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 190
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Greutate 190
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Lungimea fălcii (mm) 70.5
Lățimea capului (mm) 18.5
Design de prindere 2-componente
Capacul mânerului Alte
Forjat Da
Înălțimea capului (mm) 9.5
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 165
Codul mărfurilor
Type Telephone Pliers

Descriere

Fălci lungi, rotunde și plate, suprafețe de prindere înclinate, vârfurile zimțate, înclinate la 45° fac posibilă prinderea în jurul colțului, muchii tăietoare de precizie călite prin inducție, duritate 61 - 63 HRC, oțel special GEDORE călit și temperat, forjat, călit în ulei și recopt, JC = cromat, cu mânere din 2 componente, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru, TL = oțel-gri, cu mânere antiderapante vopsite în albastru

Numerele articolelor

Cod Articol G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 6711260
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.