text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Suport bit KB 820


Șurub hexagonal cu adâncitură conform DIN 3126 - D 8 (5/16) și șurub pătrat Forma G DIN 3121, Pentru scule manuale sau electrice, Pentru utilizarea în scule electrice, recomandăm utilizarea unui inel și a unui știft de blocare, Fosfatat cu mangan, * Lungime necondiționată, fosfatat cu mangan, * Lungime necondiționată

Cod Articol G2408.001.795
Lungime (mm) 25
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 8
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.3
Tipul de pe partea sculei Hexagonal (feminin)
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 25
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 8
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 6.3
Tipul de pe partea sculei Hexagonal (feminin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 5/16 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 6.3
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 20
Codul mărfurilor 8466103800
Type Adapter Bit

Descriere

Șurub hexagonal cu adâncitură conform DIN 3126 - D 8 (5/16) și șurub pătrat Forma G DIN 3121, Pentru scule manuale sau electrice, Pentru utilizarea în scule electrice, recomandăm utilizarea unui inel și a unui știft de blocare, Fosfatat cu mangan, * Lungime necondiționată, fosfatat cu mangan, * Lungime necondiționată

Numerele articolelor

Cod Articol G2408.001.795
EAN 4010886656358
UBB 203120560602
UNSPSC 27112809
Nr. articol producător 6563560
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.