text.skipToContent text.skipToNavigation

Set de chei pentru inele cu capăt dublu Gedore 2-12 12 piese


Inele adânc decalate, pereți rezistenți, dar subțiri, Profil UD, Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Oțel GEDORE de vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel de vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Făurit cu grijă și prelucrat profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se sparge la suprasolicitare, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Numéro d'article G2146.001.790
Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 12
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Emballé par 1

Spécifications

Protecția suprafeței Cromat
Număr de chei cu inel 12
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 0
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 3500
Codul mărfurilor 8204110000
Model 2-11
Type Double Ended Ring Spanner Set

La description

Inele adânc decalate, pereți rezistenți, dar subțiri, Profil UD, Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Oțel GEDORE de vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel de vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Făurit cu grijă și prelucrat profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se sparge la suprasolicitare, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Numéros d'articles

Numéro d'article G2146.001.790
EAN 4010886603093
UBB 240120070273
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6030900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.