Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare de impact & accesorii
Tubulare
1W734689
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
Gedore Soclu de impact 41mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1W734689
Lățimea cheii (mm)
41
Lungime (mm)
90
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Magnetic
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
41
Lungime (mm)
90
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Magnetic
Nu
Inserție hexagonală dublă
Da
Cu articulație
Nu
Adâncimea cheii (mm)
18.9
Pentru șurubelniță cu impact
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
K 32 SL 41
Type
Impact Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Dispozitiv de acționare pătrat conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel vanadiu GEDORE 59CrV4, finisaj Gun-metal, DBGM (brevet de utilitate german), deosebit de potrivit pentru lucrul în zone sensibile, guvernate permanent de siguranța împotriva pierderilor, fiabilitatea proceselor și securitatea muncii, Exemple: construcția de linii electrice aeriene, centrale eoliene sau sectorul auto
Numerele articolelor
Cod Articol
1W734689
EAN
4010886935989
UBB
500642524846
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
2734435