text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slogging open-end spanner 133 lățime pe platane 65 mm lungime 350 mm oțel CV


Acc. la DIN 133, Până la lungimea de 500 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 525 mm material C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 351
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 65
Cheie de dimensiuni mici (mm) 65
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 351
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 65
Cheie de dimensiuni mici (mm) 65
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 27.6
Lățimea capului mică (mm) 139
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 3600
Type Slogging Spanner

Descriere

Acc. la DIN 133, Până la lungimea de 500 mm oțel crom-vanadiu 31CrV3, peste 525 mm material C35, Dimensiuni speciale disponibile la cerere, * nu standardizat, * nu standardizat

Numerele articolelor

Cod Articol G2150.650.001
EAN 4010886640104
UBB 240120124724
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 6401070

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.