text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Slim Drive VDE 2172 4 Șurubelniță cu fantă 4mm 100mm Lamă 3-Component Grip 185mm

Cod Articol 4P871867
Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 185
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Da

Specificații

Izolat Da
Greutate 55
Lungime totală (mm) 185
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Lungimea lamei (mm) 100
Lățimea lamei (mm) 4
Model cu scântei scăzute Da
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Marca Gedore
Model VDE 2172 4

Descriere

Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tipul de acționare marcat la capătul mânerului, Diametru foarte mic al lamei, dar cu siguranță mecanică și electrică deplină, Fără probleme la atingerea șuruburilor adânc înfipte în arborele șurubului, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Fără probleme la atingerea șuruburilor adânc înfipte în arborele șurubului, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 4P871867
EAN 4010886938645
UBB 500642622855
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2824744
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.