text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Șurubelniță Phillips PH2 100mm Lamă 3-Component Grip 210mm

Cod Articol 4L724923
Lungimea lamei (mm)
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 2
Greutate 140

Specificații

Lungimea lamei (mm) 100
Sistem de înșurubare Phillips
Izolat Da
Dimensiune 2
Greutate 140
Lungime totală (mm) 210
Antimagnetic Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Caracteristică de prindere Nu
Model cu scântei scăzute Da
Capac rotativ Da
Lamă continuă Nu
Cu protecție antiruliu Da
Cu capac de lovire Nu
Testat VDE Da
Marca Gedore
Model VDE 2162

Descriere

Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Diametru foarte mic al lamei, dar cu siguranță mecanică și electrică deplină, Fără probleme în atingerea șuruburilor adânc înfipte în arborele șuruburilor, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 4L724923
EAN 4010886938393
UBB 500642610488
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 2824450
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.