Șurubelnițe
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
Șurubelnițe, biți & chei
Șurubelnițe
Șurubelnițe
4X049009
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Șurubelniță Phillips PH1 80mm Lamă 3-Component Grip 180mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4X049009
Lungimea lamei (mm)
Sistem de înșurubare
Phillips
Izolat
Da
Dimensiune
1
Greutate
100
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungimea lamei (mm)
80
Sistem de înșurubare
Phillips
Izolat
Da
Dimensiune
1
Greutate
100
Lungime totală (mm)
180
Antimagnetic
Da
Protecție de izolare 1000 V
Da
Caracteristică de prindere
Nu
Model cu scântei scăzute
Da
Acționare pătrată/acționare hexagonală pe întreaga lamă
Nu
Capac rotativ
Da
Lamă continuă
Nu
Cu protecție antiruliu
Da
Cu capac de lovire
Nu
Testat VDE
Da
Marca
Gedore
Model
VDE 2162
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Mânere cu 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Diametru foarte mic al lamei, dar cu siguranță mecanică și electrică deplină, Fără probleme în atingerea șuruburilor adânc înfipte în arborele șuruburilor, Lamă din oțel temperat GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel temperat molibden-vanadiu-Plus
Numerele articolelor
Cod Articol
4X049009
EAN
4010886938386
UBB
500642610223
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
2824442