text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés polygonales doubles 2-100 2-100


Inele adânc decalate, pereți rezistenți, dar subțiri, Profil UD, Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Oțel GEDORE de vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel de vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Făurit cu grijă și prelucrat profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se sparge la suprasolicitare, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Numéro d'article G2146.001.785
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Alte
Număr de chei cu inel 10
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 10
Emballé par 1

Spécifications

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Alte
Număr de chei cu inel 10
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 10
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 0
Lățimea cheii (mm) 6 - 32
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 2600
Codul mărfurilor 8204110000
Model 2-100
Type Double Ended Ring Spanner Set

La description

Inele adânc decalate, pereți rezistenți, dar subțiri, Profil UD, Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Oțel GEDORE de vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel de vanadiu 31CrV3, cromat, Finisaj satinat neorbitor, Făurit cu grijă și prelucrat profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se sparge la suprasolicitare, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasolicitarea este indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai dure condiții de utilizare continuă

Numéros d'articles

Numéro d'article G2146.001.785
EAN 4010886603116
UBB 203120433651
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6031120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.