Unelte de lărgire
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
Unelte de instalații sanitare
Unelte de țeavă
Unelte de lărgire
3U489871
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
Gedore Set de scule dublu pentru gaurire pentru țevi de 4-16 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
3U489871
Adecvat pentru diametrul maxim al conductei
Alte
Potrivit pentru diametrul țevilor (mm)
4.75 - 10
Accesorii
Da
Piese
Nu
Potrivită pentru diametrul min. al țevilor
3/16 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Adecvat pentru diametrul maxim al conductei
Alte
Potrivit pentru diametrul țevilor (mm)
4.75 - 10
Accesorii
Da
Piese
Nu
Potrivită pentru diametrul min. al țevilor
3/16 inch
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru conducte de frână, conducte de lichid de răcire, conducte hidraulice și pneumatice cu o grosime a peretelui de la 0,7 la 1,0 mm, Corp din fontă călită GTW 40, soba emailată în albastru, Fălci de prindere din oțel, netede la interior, fosfatate, Set complet pentru conducte metrice și/sau în inch, Cu alezaș de debavurat țevi 4-32 mm Ø și tăietor de țevi miniatural 4-16 mm Ø, Livrare în GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L, Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm, Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm, Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm L 367 x P 316 x H 72 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
3U489871
EAN
4017981234047
UBB
500642729460
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
4662980