text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set de chei tubulare IN 30 LKM 10 piese 3/8 inch 4-10 mm pentru soclu hexagonal

Cod Articol 7G636909
Izolat Nu
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0

Specificații

Izolat Nu
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 0
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 0
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 10
Numărul de prize pentru șurubelniță 10
Marca Gedore
Type Screwdriver Set

Descriere

10 mm (3/8 inch) square drive. For screws with hexagon socket profile. Vanadium steel. Chrome-plated. Blade made of manganese phosphated special steel. Knurled for a firm gripContents:1 socket bit ea. for screws with hexagon socket profile in 4*, 5*, 6*, 8**, 10** mm1 socket bit, long ea. for screws with hexagon socket profile in 4***, 5***, 6***, 8***, 10*** mm* 47 mm long** 49 mm long*** 95 mm long

Numerele articolelor

Cod Articol 7G636909
EAN 4010886816554
UBB 500642784226
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 1509918
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.