text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Set de chei tubulare D19 EMU-20 23 de părți lățime 1/2 inch pe flanșe 8-32 mm

Cod Articol 2S284404
Ambalaj Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 18
Numărul total de scule 23
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5

Specificații

Ambalaj Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 18
Numărul total de scule 23
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82042000
Type Socket Set

Descriere

Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Set U-20 cu clichet reversibil robust cu schimbare prin pârghie, cu eliberare prin buton, Set U-3 cu clichet cu dinți fini, cu schimbare prin cadran, În cutie din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 425 x 425 mm, cu deschidere prin buton: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2S284404
EAN 4010886930250
UBB 500642501810
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 2545845
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.