Seturi tubulare
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
Chei de mână
Seturi tubulare
1M006233
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
Gedore Set de chei tubulare D 20 KAU-20 37 piese 1/4 inch lățime pe flanșe 3/16-1/2 inch
Adăugați în catalog
Cod Articol
1M006233
Ambalaj
Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Număr de inserții pentru socluri
10
Număr de chei cu soclu
10
Numărul total de scule
37
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Ambalaj
Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Număr de inserții pentru socluri
10
Număr de chei cu soclu
10
Numărul total de scule
37
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Numărul de prize pentru șurubelniță
8
Număr de prize Torx
7
Număr de prize hexagonale
4
Număr de inserții de biți
22
Cu clichet
Da
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82042000
Type
Socket Spanner Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Cu clichet reversibil robust cu schimbare prin pârghie, cu eliberare prin buton, În cutie din plastic, Dimensiuni: 200 x 200 cm 200 x 120 x 38 mm, Dimensiuni: 200 x 120 x 38 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
1M006233
EAN
4010886877012
UBB
500642508435
UNSPSC
27111703
Nr. articol producător
2010348