Seturi tubulare
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
Chei de mână
Seturi tubulare
1C289636
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
Gedore Set de chei cu locaș 19 KMU-20 13 părți lățime 1/2 inch pe flanșe 10-24 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1C289636
Ambalaj
Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Număr de chei cu soclu
11
Numărul total de scule
13
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Ambalaj
Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Număr de chei cu soclu
11
Numărul total de scule
13
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Numărul de prize pentru șurubelniță
0
Număr de prize Torx
0
Număr de prize hexagonale
0
Cu clichet
Da
Marca
Gedore
Type
Socket Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV, Cu clichet reversibil robust cu schimbare prin pârghie, cu eliberare prin buton, În cutie din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 320 x 320 cm 320 x 132 x 55 mm, Dimensiuni: 320 x 132 x 55 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
1C289636
EAN
4010886930229
UBB
500642496623
UNSPSC
27111703
Nr. articol producător
2545810