text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Gedore Set de chei cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7R-005 Lățime în 5 părți pe flanșe 8-19 mm st


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Cod Articol 3D432705
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 5
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de plastic
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 5
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 5
Lățimea cheii (mm) 8 - 19
Marca Gedore

Descriere

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 3D432705
EAN 4010886889336
UBB 500632569165
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297434
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.