text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set de chei cu clichet cu inel cu capăt deschis 7 UR-012 Lățime în 12 părți pe suprafețe plane 8-19 mm


Inel decalat la 13° față de arbore, reversibil, profil UD, transfer de cuplu ridicat, În carcasă robustă din tablă, Dimensiuni: 320 x 210 mm 320 x 210 x 55 mm, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de metal
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Cutie de metal
Număr de chei cu inel 0
Număr de chei cu capătul deschis 0
Numărul total de scule 12
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu cap dublu 0
Număr de chei combinate 0
Număr de chei combinate cu clichet 0
Număr de chei cu cap pivotant 0
Număr de chei cu clichet reversibile 12
Lățimea cheii (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 2650
Model 7 UR-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Descriere

Inel decalat la 13° față de arbore, reversibil, profil UD, transfer de cuplu ridicat, În carcasă robustă din tablă, Dimensiuni: 320 x 210 mm 320 x 210 x 55 mm, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2115.001.770
EAN 4010886889503
UBB 500503854886
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297418

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.