text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set de chei cu cheie D 19 IMU-10 27 părți 1/2 inch lățime pe flanșe 10-30 mm


Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Cu clichet reversibil pentru schimbarea pârghiei, cu eliberare prin buton, În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 425 x 425 mm 425 x 277 x 55 mm, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Cod Articol G2292.002.280
Ambalaj Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 12
Numărul total de scule 27
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 12
Numărul total de scule 27
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Numărul de prize pentru șurubelniță 4
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 7
Cu clichet Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 4500
Type Socket Spanner Set

Descriere

Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Cu clichet reversibil pentru schimbarea pârghiei, cu eliberare prin buton, În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 425 x 425 mm 425 x 277 x 55 mm, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2292.002.280
EAN 4010886614006
UBB 203122586902
UNSPSC 25191700
Nr. articol producător 6140090
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.