Seturi tubulare
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
Chei de mână
Seturi tubulare
1U063115
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
Gedore Set de chei cu cheie 19 VMU-10 28 de piese cu lățimea de 1/2 inch pe platane 10-36 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1U063115
Ambalaj
Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Număr de chei cu soclu
23
Numărul total de scule
28
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Ambalaj
Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Număr de chei cu soclu
23
Numărul total de scule
28
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Numărul de prize pentru șurubelniță
0
Număr de prize Torx
0
Număr de prize hexagonale
0
Cu clichet
Da
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82042000
Type
Socket Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Cu clichet reversibil cu schimbare prin pârghie, cu eliberare prin buton, În carcasă din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 425 x 425 mm 425 x 277 x 55 mm, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm
Numerele articolelor
Cod Articol
1U063115
EAN
4010886934753
UBB
500642501406
UNSPSC
27111703
Nr. articol producător
2682869