text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set de chei cu cheie 19 V20U-20 81 de părți 1/4 + 1/2 inch lățime pe flanșe 4-36 mm


Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Cu clichet reversibil robust cu schimbare prin pârghie, cu eliberare prin buton, În cutie din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Numer artykułu 4I889673
Ambalaj Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Număr de inserții pentru socluri 28
Număr de chei cu soclu 28
Numărul total de scule 81
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ambalaj Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Număr de inserții pentru socluri 28
Număr de chei cu soclu 28
Numărul total de scule 81
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Numărul de prize pentru șurubelniță 10
Număr de prize Torx 12
Număr de prize hexagonale 13
Număr de inserții de biți 42
Cu clichet Da
Marca Gedore
Type Socket Spanner Set

Opis

Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Cu clichet reversibil robust cu schimbare prin pârghie, cu eliberare prin buton, În cutie din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm, Dimensiuni: 425 x 277 x 55 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 4I889673
EAN 4010886816455
UBB 500632573514
UNSPSC 27111703
Artykuł producenta nr 1550691
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.