text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set adaptor S 2032-05 în 5 părți pentru acționare manuală


Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Cod Articol 3Y048686
Protecția suprafeței Cromat
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/4 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Marca Gedore
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 3/4 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 1/4 inch
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Marca Gedore
Type Adapter Set

Descriere

Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Numerele articolelor

Cod Articol 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 1729071
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.