text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Set ștuț D30 GMU-3


Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Set U-3 cu clichet de schimbare cu cadran, cu dinți fini, Set U-10 cu clichet de schimbare cu pârghie reversibilă, În cutie din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Article number G2291.001.820
Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 12
Numărul total de scule 17
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Ambalaj Caz
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Număr de chei cu soclu 12
Numărul total de scule 17
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 0
Cu clichet Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1750
Type Socket Set

Description

Cu accesorii din oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, Set U-3 cu clichet de schimbare cu cadran, cu dinți fini, Set U-10 cu clichet de schimbare cu pârghie reversibilă, În cutie din tablă de oțel albastră GEDORE, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiuni: 320 x 210 x 55 mm

Article numbers

Article number G2291.001.820
EAN 4010886624029
UBB 203122606395
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6240200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.