text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Screwdriver bit 2 bucăți


Pentru șuruburi cu fantă și cu cap încrucișat PH, Diametru foarte mic al lamei, dar cu siguranță mecanică și electrică deplină, Fără probleme în atingerea șuruburilor adânc înfipte în arborele șurubului, Izolare VDE până la 1000 V, conform. conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată, Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Desi

Cod Articol 8U914523
Izolat Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 1
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 0
Număr de șurubelnițe cu fantă 1
Număr de șurubelnițe Torx 0
Numărul total de scule 2
Capac rotativ Da
Marca Gedore
Type Screwdriver Set

Descriere

Pentru șuruburi cu fantă și cu cap încrucișat PH, Diametru foarte mic al lamei, dar cu siguranță mecanică și electrică deplină, Fără probleme în atingerea șuruburilor adânc înfipte în arborele șurubului, Izolare VDE până la 1000 V, conform. conform EN 60900/IEC 60900, lamă complet izolată, Mânere din 3 componente Power-Grip3 cu orificiu de agățare, Designul ergonomic al mânerului permite o muncă precisă și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Tip de acționare marcat la capătul mânerului, Lamă din oțel călit GEDORE molibden-vanadiu-Plus, Lamă din oțel călit molibden-vanadiu-Plus

Numerele articolelor

Cod Articol 8U914523
EAN 4010886945384
UBB 500632593322
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 2928736
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.