text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M Extensie cu magnet 3/8” Square Drive Oțel crom-vanadiu 120mm

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model SB 3090 M

Descriere

Pentru prize cu acționare manuală cu orificiu trecător și acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, Magnetul de fixare fixează în siguranță șuruburile sau piulițele în priză, Operare cu o singură mână - șurubul sau piulița pot fi înșurubate imediat cu inserția cheii de priză, Câmpul magnetic al magnetului de fixare menține șuruburile și piulițele central în priză fără contact direct, Un magnet permanent puternic menține chiar și șuruburile mari, Perfect pentru lucrul în spații înguste, Forjat la cald, Oțel vanadian 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3093921
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.