text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 M Extensie cu magnet 1/2” Square Drive din oțel crom-vanadiu 81.5mm

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 125
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Testat în conformitate cu ISO 3316 Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model SB 1990 M

Descriere

Pentru mufe cu acționare manuală cu orificiu trecător și acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, Magnetul de fixare fixează în siguranță șuruburile sau piulițele în mufă, Operare cu o singură mână - șurubul sau piulița pot fi înșurubate imediat cu inserția cheii tubulare, Câmpul magnetic al magnetului de fixare menține șuruburile și piulițele central în mufă fără contact direct, Un magnet permanent puternic menține chiar și șuruburile mari, Perfect pentru lucrul în spații restrânse, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol 7G864708
EAN 4010886944332
UBB 500704947992
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 2905329
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.