text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 10 TC Set cheie pentru clești 52mm lățime fălci mâner cufundat oțel cromat 10”

Cod Articol 2T071643
Izolat Da
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 52
Model cu scântei scăzute Nu

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 250
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 52
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 2-componente
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model SB 183 10 TC

Descriere

O singură unealtă care funcționează ca o cheie și un clește, DIN ISO 5743, Poate înlocui două seturi complete de chei deschise, metrice și în inch, dimensiunea de prindere 0 - 52mm/0 - 2", Asamblarea atentă a îmbinărilor cu șuruburi cu suprafețe delicate (de ex. fitinguri cromate), Unealtă universală reglabilă pentru înșurubare, Perfectă pentru îndoirea, menținerea, presarea și prinderea unei game largi de piese, Poziționare fără joc, fără riscul de a deteriora marginile, Mecanism de alunecare și fălci paralele pentru o reglare rapidă și ușoară, practic fără trepte, Blocarea sigură a setării atunci când este selectată dimensiunea deschiderii, Mecanismul de alunecare poate fi activat din aproape orice setare, Poate fi utilizată ca "cheie cu clichet" strângerea și slăbirea rapidă și ușoară a șuruburilor și piulițelor hexagonale, Raport ridicat (>1: 10) pentru o forță mare de apăsare și strângere împotriva fălcilor, Fabricat din oțel special călit și temperat GEDORE pentru cele mai mari sarcini, Poate fi folosit ca o menghină puternică atunci când este în mișcare, Reglare ergonomică optimă a poziției mâinii la dimensiunea deschiderii fălcilor sau a cheii, Fălci de protecție disponibile opțional

Numerele articolelor

Cod Articol 2T071643
EAN 4010886956175
UBB 500704954576
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3249190
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.