text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 622 H-5 Ciocan din cupru cu mâner din nuiele 800mm 5kg

Cod Articol 0Z213889
Design Ciocan de cupru
Lungime (mm) 800
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 5000

Specificații

Design Ciocan de cupru
Lungime (mm) 800
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 5000
Greutate totală (g) 6150
Cap de material Cupru
Cu protecție pentru băț Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82052000
Model 622 H-5

Descriere

În formă de club, cu mâner din lemn de nuc conform DIN 5111, în formă suplimentară cu un manșon de protecție din oțel cu mâner lung călit, Manșonul, gulerul conic, placa de fixare și șurubul din lemn unesc capul ciocanului și mânerul din lemn într-o singură unitate, îmbinarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-performanță

Numerele articolelor

Cod Articol 0Z213889
EAN 4017981005982
UBB 500642566839
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 1985094
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.