text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-1500 Ciocan de club cu mâner din lemn de frasin 280mm 1.5kg

Referência 1T138825
Design Alte
Lungime (mm) 288
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 1500

Especificações

Design Alte
Lungime (mm) 288
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 1500
Greutate totală (g) 1749
Cu protecție pentru băț Da
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82052000
Model 620 E-1500

Descrição

Mâner conturat din cenușă (E 620 E) sau nuc (E 620 H) DIN 5135, suplimentar cu manșon de protecție din oțel cu mâner lung călit, Manșonul, gulerul conic, placa de fixare și șurubul pentru lemn unesc capul ciocanului și mânerul din lemn într-o singură unitate, Îmbinarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-performanță, Îmbinarea mânerului ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-performanță

Números do artigo

Referência 1T138825
EAN 4010883888714
UBB 500642564859
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 8887100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.