text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reversible ratchet RSW 6° 2C 3/8 inch L200mm

Specificații

Izolat Da
Înălțime 29.7
Greutate 292
Diametrul capului (mm) 34.2
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 6
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Da
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Type Reversible Ratchet

Descriere

Utilizat în întreaga industrie și în lumea auto - și în spații restrânse, Conform DIN 3122, ISO 3315, Cap mic, în formă de picătură, pentru spații restrânse, Dinți fini (60 dinți), cu schimbare prin pârghie și eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 6°, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol 8L038974
EAN 4010886952740
UBB 500704950103
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3100308
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.