text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Head 16Z - 1/2 8754-02mm


Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu pin de ejecție pentru deblocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității, Cu pin de blocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității

Cod Articol G3416.771.201
Design Montare cu clichet
Izolat Nu
Greutate 270
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Montare cu clichet
Izolat Nu
Greutate 270
Antimagnetic Nu
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 8
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 270
Type Ratchet Adapter

Descriere

Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu pin de ejecție pentru deblocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității, Cu pin de blocare, Sarcina continuă maximă a clichetului conform DIN EN ISO 6789:2003 și/sau sarcina maximă a cavității

Numerele articolelor

Cod Articol G3416.771.201
EAN 4002805875421
UBB 203122542517
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7712010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.