text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Ratchet 41 V 27 27 mm


În special în construcția de oțel și schele, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol G2308.270.001
Izolat Nu
Înălțime 27.9
Greutate 2385
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 620
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 27.9
Greutate 2385
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 620
Protecție de izolare 1000 V Nu
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 27
Unghi de întoarcere (°) 11.25
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 3230
Codul mărfurilor 8204110000
Type Ratchet

Descriere

În special în construcția de oțel și schele, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2308.270.001
EAN 4010886633984
UBB 203120531587
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6339840
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.