text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 41 BV 30 30 mm


În special în construcția de oțel și schele, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cikkszám G2309.410.001
Izolat Nu
Înălțime 43
Greutate 5115
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 910
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolat Nu
Înălțime 43
Greutate 5115
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 910
Protecție de izolare 1000 V Nu
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 30
Unghi de întoarcere (°) 15
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 5000
Type Ratchet

Leírás

În special în construcția de oțel și schele, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cikkszámok

Cikkszám G2309.410.001
EAN 4010886633861
UBB 203120531660
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 6338600
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.