text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Ratchet 3093 Z-94


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, cu dantura medie-fină, extrem de robust, Unghi de întoarcere 10 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol G2271.309.394
Izolat Nu
Înălțime 18
Greutate 246
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 200
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 18
Greutate 246
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 10
Reversibil Nu
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 200
Codul mărfurilor 8466103800
Type Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, cu dantura medie-fină, extrem de robust, Unghi de întoarcere 10 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2271.309.394
EAN 4010886623763
UBB 240122066113
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6237680
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.