text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 3093 GU-3


Pivotează la 180°, cu blocare a articulației, Cu disc metalic antiderapant de schimb, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Cuplu max. 200 N-m, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv de blocar

Objednací číslo G2272.030.934
Izolat Nu
Înălțime 33.5
Greutate 478
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 285
Baleno po 1

Specifikace

Izolat Nu
Înălțime 33.5
Greutate 478
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 285
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Da
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 310
Type Ratchet

Popis

Pivotează la 180°, cu blocare a articulației, Cu disc metalic antiderapant de schimb, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Cuplu max. 200 N-m, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Čísla materiálu

Objednací číslo G2272.030.934
EAN 4010886623718
UBB 240122065875
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6237170
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.