text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 3/8

Cod Articol 7W715229
Izolat Da
Greutate 215
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 185
Protecție de izolare 1000 V Da

Specificații

Izolat Da
Greutate 215
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 185
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 8.2
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Da
Marca Gedore
Type Ratchet

Descriere

Mufe menținute în siguranță absolută prin blocare cu buton cu bilă în angrenajul pătrat, Direcție schimbată prin 2 butoane, marcate R și L, pe arbore, Unghi de întoarcere 8,2 grade, Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - A 10, ISO 1174, oțel crom-vanadiu 31CrV3, izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Numerele articolelor

Cod Articol 7W715229
EAN 4010886947814
UBB 500642426679
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 2946599
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.