text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet 2193 U-3


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu disc de schimb metalic antiderapant, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner tubular Push-fit, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol G2272.021.933
Izolat Nu
Înălțime 76
Greutate 4160
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 720
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 76
Greutate 4160
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 720
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 25
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 4650
Type Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu disc de schimb metalic antiderapant, cu dinți fini (72 dinți) și robust, Unghi de întoarcere 5 grade, Mâner tubular Push-fit, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.021.933
EAN 4010886618066
UBB 203120485396
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6180630
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.