text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Gedore Ratchet 1993-U


Ștuțuri menținute în siguranță absolută prin blocare cu buton cu bilă în angrenajul pătrat, Direcție schimbată prin 2 butoane, marcate R și L, pe arbore, Unghi de întoarcere 10 grade, Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, oțel crom-vanadiu 31CrV3, izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Cod Articol G3110.001.770
Izolat Da
Greutate 546
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270
Protecție de izolare 1000 V Da
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Greutate 546
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270
Protecție de izolare 1000 V Da
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 10
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 590
Codul mărfurilor
Type Ratchet

Descriere

Ștuțuri menținute în siguranță absolută prin blocare cu buton cu bilă în angrenajul pătrat, Direcție schimbată prin 2 butoane, marcate R și L, pe arbore, Unghi de întoarcere 10 grade, Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, oțel crom-vanadiu 31CrV3, izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900

Numerele articolelor

Cod Articol G3110.001.770
EAN 4010886612392
UBB 203122629249
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6123910
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.